SOL(エスオーエル)
SOL(エスオーエル)の 掃除用具
SOL(エスオーエル)の バケツ
フラットパックシンク 8L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62984050
品番
13863
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
底面に排水口が付いているので、水抜きが容易に出来る折りたたみ式シンクです。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
容量(L)
8
寸法(cm)
収納時/25×25×6
特性
折り畳み式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応