代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 超広角タイプ 昼光色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62984297 品番ECF8050SW/DSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様取付角度:エニーポジション(制限なし) カバー前面:強化ガラス 質量(kg)3.1 仕上:ダークグレイ 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)(200V)78.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上142、水平面上144 平均演色評価数Ra70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色昼光色(6500K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.6(200V) 光束(Lm)器具:12500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする