曜日別特売
CDG3LN20-25Z1-M9NWLS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984839

 

CDG3LN20-25Z1-M9NWLS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984839
CDG3LN20-25Z1-M9NWLS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984839
CDG3LN20-25Z1-M9NWLS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62984839

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじおねじ注文コード62984839品番CDG3LN20-25Z1-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵型式オートスイッチ:D-M9NWL取付支持形式フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじおねじリード線長さ(m)オートスイッチ:3
関連資料:カタログ(1.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする