JD0316P 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック) 62987218 JD0316P 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック) 62987218 JD0316P 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック) 62987218 JD0316P 耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック) 62987218

耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類底抜型 3方出 呼びG16 注文コード62987218 品番JD0316P
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は種類・呼びなど15種類から選べます 他の種類を見る

電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品

用途電線の接続および分岐用として使用します。 仕様防爆構造d2G4 種別耐圧防爆型ジャンクションボックス 材質亜鉛アルミ複合被膜処理 寸法(mm)A穴:7、(D/D1)Φ94/Φ30、(L/L1/H)131/19/60 質量(kg)2.05 種類底抜型 3方出 呼びG16 ピッチP(mm)85 入数(個)1
注意
※耐圧防爆型電線管付属品は、「粉じん」危険場所には使用できません。
※危険場所の電気設備については、電気設備技術基準・労働安全衛生規則・消防法などで厳しく規制されており、スイッチ・電球などのように直接点火源となる恐れのある電気機器はもちろん、電気設備の配管に使用される電線管付属品についても、同様の防爆構造とするよう規定されています。耐圧防爆型電線管付属品は、いずれも前記の関係法令に適合する工場電気設備防爆指針をもとに、メーカー独自の技術を加えて開発され、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針に適合しています。
※施工には電気工事士の資格が必要です。
※独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の防爆指針および関連法規に基づき施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする