FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の トートバッグ
ガゼル防水トートバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62987839
品番
G-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防水生地、止水ファスナーを使用してます。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約200
容量(L)
約2.6
機能
防水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
40×32×2