FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の その他バッグ
ガゼルヘルメットバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62987857
品番
G-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ありそうでなかったヘルメット用ケース!手持ちの他カラビナ等でカバンに取り付けることもできます
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約165
容量(L)
約16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
21×30×25