FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
マーチンググローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62987909
品番
#765
参考基準価格(税別)
¥645
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
袖口が長く手首を隠すので、スッキリした印象を演出します。
色
黒
用途
楽器の演奏、搬入、設営等の作業
材質
ナイロン・ポリウレタン
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応