FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
吸ちゃん 3双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
62987970
品番
#777
参考基準価格(税別)
¥865
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
手の平がムレにくいブロック状の協力すべり止めでグリップ力MAX!しかも細かい作業も可能!
色
紺
サイズ
L
質量(g)
39/双
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
用途
荷物の運搬や書類仕事、軽作業に
材質
ナイロン100%
入数(双)
3
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手のひらまわり(cm)
19
手の平幅(cm)
9.5
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応