Cドット 3双組

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 62988015 品番 #42
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

薄手タイプで吸湿性が良く、軽作業に最適。すべり止め付。

サイズM 質量(g)37/双 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22 用途軽作業 材質綿100% ホワイト 入数(双)3 機能薄手、吸湿性 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする