吸ちゃん 5双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 62988040 品番 #777
参考基準価格(税別)¥1,425 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手の平がムレにくいブロック状の協力すべり止めでグリップ力MAX!しかも細かい作業も可能!

サイズL 質量(g)39/双 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 用途荷物の運搬や書類仕事、軽作業に 材質ナイロン100% 入数(双)5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする