PS-C10電流監視コードリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62988137 品番PS-C10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール
車にACコンセントがあれば接続簡単
持ち運びや保管にも便利

用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 仕様AC定格(A):5A 質量(kg)1.9 コード長さ(m)10 定格入力電圧(V)100 制御電源15A
関連資料:(3.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする