710T(本体 40Aバルブ付き) ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン 62988180 710T(本体 40Aバルブ付き) ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン 62988180 710T(本体 40Aバルブ付き) ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン 62988180 710T(本体 40Aバルブ付き) ジャンボタンク Tシリーズ カイスイマレン 62988180

ジャンボタンク Tシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)710 注文コード62988180 品番710T(本体 40Aバルブ付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク

用途
多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
容量(L)710 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 仕様排水バルブ:40A 質量(kg)27 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70 脚間隔(mm)900 外寸法・幅(mm)1600 外寸法・高さ(mm)745 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)990 有効内寸法・奥行(mm)850 有効内寸法・高さ(mm)600 有効内寸法・幅(mm)1480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカーでは穴加工には対応できません。
※排水はついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06369982
2021-04-01
用途:
食品加工時の食品洗浄用
有限会社青柳住宅設備機器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズ、材質、重さ、どれも条件にマッチしました。
発想も迅速に行っていただき感謝いたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする