※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
モニターサイズ17インチ
注文コード62988225
品番FPM-217-R9AE
参考基準価格(税別)¥172,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品はモニターサイズ・内容量など7種類から選べます
他の種類を見る
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。
・アンチグレアスクリーンと強化ガラス
・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力
・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間
・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:
電源ケーブルと電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:AC100〜240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)