共立プロダクツ
共立プロダクツの 電子部品(オンボード)
共立プロダクツの 機構部品(電子部品)
共立プロダクツの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62988277
品番
KP-1618D-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ひと味違うユニバーサル基板登場!
ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途
電子工作、試作
仕様
ネジ穴(4ヶ所):Φ3.2mm
材質
ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール
寸法(mm)
約46.7×51×1.6
タイプ
ユニバーサル基板 46×51mm 1枚入り
ピッチ
2.54mm
穴径(Φmm)
1
板厚(mm)
1.6
商品構成
1枚
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。を入力してください。