※使用例
ハンガーバー下の有効内寸が約146cmあるので、ロングコートやワンピースなど 丈の長い服の収納に便利です。 丸みのある上フレームには、人体ハンガーが ずれ落ちないように ストッパーとして鉄玉を施しています。 お部屋のイメージを損なわず、衣服や小物をディスプレイ感覚で収納します。 木目調で温かみのある下棚は、鞄や小物を置けて便利です。 フレームはマットなアイアンティストの塗装です。 耐荷重:ハンガー20kg,下棚10kg,全体耐荷重30kg