ミヤタケ(宮武製作所)
ミヤタケ(宮武製作所)の 椅子
ミヤタケ(宮武製作所)の 学習・研修椅子
プロポーションチェア カバー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン×ナチュラル脚
注文コード
62988374
品番
CH-Y88W(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
用途
大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
セット内容
本体のみ
材質
【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)
7
色
ブラウン×ナチュラル脚
耐荷重(kg)
目安80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×61-68×43-64
組立時間
約40-60分
適応身長(cm)
約140-180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。