曜日別特売
EL-DA1/0(2003WM)AHN 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003247

 

EL-DA1/0(2003WM)AHN 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003247
EL-DA1/0(2003WM)AHN 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 63003247

一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色白色注文コード63003247品番EL-DA1/0(2003WM)AHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800

小口径シリーズ

光源色白色色温度(K)4000クラス200器具相当FHT42形埋込穴(Φmm)75タイプ一般光束(Lm)1630消費電力(W)15.9エネルギー消費効率(Lm/W)102.5演色指数(Ra)85質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35反射板枠プラスチック 白色定格固定出力反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス電圧(V)100~242LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵配光角度(°)39/広角グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする