宮大工式アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 63005155 品番 ABS-MD-180-30-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

溶接を使わず強度を維持したアルミブリッジ!日本の技術「嵌合(かんごう)」を応用!嵌合とは…はめ合わせるという意味。宮大工が使用している技術。はめ合わせて組立てる事で、柔軟性としなりが生まれやすくなり、ご使用時の安定感がUP。また、溶接が外れることがない為、安心して長くご使用いただけます。製品にはアルマイト処理を行っている為、高級感があります。

全長(mm)約1820 全幅(mm)約300 全高(mm)約110 有効長(mm)約1800 フック形状ツメ 質量(kg/本)約6.6 有効幅(mm)約300 フレーム高さ(mm)約70 RoHS指令(10物質対応)対応 最大積載質量(t/セット)約0.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする