水性キンチョウリキッド 蚊取り器具

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 交換目安60日 注文コード63005679 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は交換目安など3種類から選べます 他の種類を見る

液体電子蚊取り器具と取替え液とのセット。水性処方で、安定した殺虫効果と火気に対する安全性を兼備。蚊の駆除と共に、屋内への蚊の侵入も阻止します。無臭性。低刺激。器具(ミルキーブルー)1個、取替え液1本の詰合せセットです。<水性のイイところ>1.火気に対して安全!2.お子様やペットのいるご家庭でも安心。3.お部屋にイヤなニオイが残らない。4.壁や家具も汚れにくい。

用途【効能】蚊成虫の駆除及び屋内への侵入阻止 寸法(mm)138×92×85 ミルキーピンク 質量(g)227 交換目安60日 香り無臭 適合害虫蚊成虫

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
蚊がいる時に

なかなかこれを売っているところが無いので、助かります。水性だと油性の物と違い、天井がすすけて来ないのが良い。

対象商品:
63005688
2022-06-02
用途:
会社 事務所
石山塗料株式会社 様

水性なので身体に安心と思い買いました。
匂いもなく買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする