虫コナーズ ビーズタイプ 虫除け・消臭・芳香

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(360g) 注文コード63005724 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

芳香・消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ+消臭。250日用。ペットのニオイにも。SIBERIANFOREST(シベリアンフォレスト)の香り。冷感香料配合。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●涼しく感じる冷感香料(天然製油)を配合!暑い夏でも気分すっきり過ごせます。●冷感香料とは、嗅ぐことで体感温度や体表面温度が下がる香料です。●涼しげなシベリアンフォレストの香りがただよい、玄関やお部屋を爽やかにします。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。

用途【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ 寸法(mm)98×140×78 質量(g)444 シリーズ虫コナーズ 香りシベリアンフォレスト 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 利用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする