虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ 無臭 虫除け

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード63005733 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。2個入。

用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 寸法(mm)125×192×26 質量(g)54 シリーズ虫コナーズ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ アズワン品番64-8896-61 使用期間150日

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63005733
2021-06-12
用途:
網戸に貼れない
その他業種

目の細い網戸にかなり強い力で押しましたが、はまったく張ることが出来ません、もったいないのでどうやって使用するか考え中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする