イヤな虫ムエンダー アリ・カメムシ・クモ害虫駆除

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード63005767 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋の空間にプッシュするだけ!イヤな虫が気になったら、簡単・手軽に、まるごと駆除。アリ、クモ、コバエなどもまとめて退治。玄関に!キッチンに!リビングに!トイレに!納戸に!1.5畳あたり1プッシュ、これ1本で様々な広さのお部屋に使えます。生活害虫防除剤協議会登録。お手軽、害虫リセット!家中まるごとイヤな虫駆除。広さに合わせて空間にプッシュするだけ!狭い空間にも、広い空間にも。ニオわない、汚れない、面倒な事前準備、後片付け不要。無臭性。煙じゃないのに煙のききめ!ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたる!次世代型 空間噴射のワンプッシュ式不快害虫駆除剤。空間定量噴射式殺虫剤。屋内にいる・ひどむアリ、クモ、コバエ他いろいろな害虫に!お子様・ペットのいるご家庭にも。低刺激。〔人にやさしい無煙処方〕●面倒な事前準備は不要 火災報知器のカバーいらず ●散布後の掃除不要 ●ニオイも気にならず、部屋にいながら駆除可能。玄関やキッチンでも!あなたのお部屋をイヤな虫とは無縁にしたい!〔知らない間に発生するこんな虫にも!〕シバンムシ:体長2〜3mm。乾燥食品やドライフラワーに発生することも。チャタテムシ:体長約1mm。よくダニと誤認される。カビやホコリを好み、夏場に発生。畳や段ボールにいることも。60プッシュ。最大90畳分。

用途〔適用害虫〕アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コバエ、チョウバエ、コクゾウムシ 寸法(mm)120×211×40 質量(g)65 適合害虫アリ、クモ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲンダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、コバエ、チョウバエ、コクゾウムシ アズワン品番64-8896-64 使用可能回数60回 利用場所屋内

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63005767 - 72187976 4987115521612 イヤな虫ムエンダー60プッシュ 大日本防虫菊 イヤな虫ムエンダー60プッシュ 大日本防虫菊 1個(30mL) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする