ナメクジがいなくなるつぶつぶ ナメクジ駆除 天然成分

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード63005803 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

天然成分「リン酸鉄」を配合した粒に特殊誘引パウダーをコーティング!ぐんぐん誘って・食べさせて・しっかり退治!殺虫成分は使用していません。雨に強く、ジメジメした場所でもカビなし!効きめが持続!夜に這い出して摂食したナメクジは潜み場所に戻ってダウン。生活害虫防除剤協議会登録。有効期間:約2週間(使用環境により異なります。)【ナメクジがいなくなる効果の仕組み】ナメクジは湿ったところが大好き!昼間はジメジメしたところに隠れ、夜に活動します。1.ナメクジが出そうなところにまいておきます。2.つぶには特殊誘引パウダーをコーティング。ナメクジが誘われ、つぶをパクパク。3.ナメクジは自分の巣(潜み場所)に戻ってダウン。4.いつのまにかナメクジいなくなる!残ったつぶは徐々に崩壊して土にかえります。まくだけ!カンタン!天然成分(リン酸鉄)でできたナメクジ駆除剤。雨に強い!効きめが持続!人目につかずにナメクジダウン。家のまわりや庭先に!誘って食べさせやがてナメクジいなくなる※。※使用環境により効果は異なります。天然成分「リン酸鉄」を配合した粒に特殊誘引パウダーをコーティング!ぐんぐん誘って・食べさせて・しっかり退治!殺虫成分は使用していません。雨に強く、ジメジメした場所でもカビなし!効きめが持続!夜に這い出して摂食したナメクジは潜み場所に戻ってダウン。生活害虫防除剤協議会登録。有効期間:約2週間(使用環境により異なります。)【ナメクジがいなくなる効果の仕組み】ナメクジは湿ったところが大好き!昼間はジメジメしたところに隠れ、夜に活動します。1.ナメクジが出そうなところにまいておきます。2.つぶには特殊誘引パウダーをコーティング。ナメクジが誘われ、つぶをパクパク。3.ナメクジは自分の巣(潜み場所)に戻ってダウン。4.いつのまにかナメクジいなくなる!残ったつぶは徐々に崩壊して土にかえります。まくだけ!カンタン!天然成分(リン酸鉄)でできたナメクジ駆除剤。雨に強い!効きめが持続!人目につかずにナメクジダウン。家のまわりや庭先に!誘って食べさせやがてナメクジいなくなる※。※使用環境により効果は異なります。

用途【適用害虫】ナメクジ、カタツムリ 寸法(mm)97×144×36 質量(g)70 適合害虫ナメクジ、カタツムリ 利用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする