サイキョウ・ファーマ
サイキョウ・ファーマの ドレッシング・傷当て材
サイキョウ・ファーマの ハイドロコロイド製剤
ハイドロバンド「SP」
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(6枚)
注文コード
63006038
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
自然治癒力を高めキズを早くきれいに治す
ハイドロコロイド素材が傷を早くきれいに治す
極薄なのにしっかり吸収しなやか素材
動きにフィットしてはがれにくい
低アレルギー性粘着剤使用
痛みをやわらげる
用途
軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷および、軽度の熱傷の「保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「痛みの軽減」を図る
使用方法
傷を水道水でよく洗う。傷が乾く前に使用する。消毒剤やクリームと一緒に使わない。傷の状態を観察する。
サイズ
おおきめ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230ADBZX00080000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器