ダンボールフロアパーテーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63006398 品番7000114
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。
省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。

用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立 材質ダンボール 幅(mm)1セット横に連結した場合:(外寸)約180、1セット縦に連結した場合:(外寸)約100 高さ(mm)1セット横に連結した場合:(外寸)約80、1セット縦に連結した場合:150 質量(g)(1個あたり)1400
関連資料:(1.39MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする