ドライバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63006495 品番BDB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。

用途
水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。
汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。
また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。
付属品ショルダーベルト1本 材質500Dタップリン材 寸法(mm)300×175×495 質量(g)300 容量(L)10
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする