3WAYワークライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63006520 品番WY-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

WY-01の後継品。
開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。

用途
正面から360度まであらゆる方向に配光。
前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。
付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ 材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m 寸法(mm)1765×680×790 質量(g)3710 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 伸縮範囲(mm)高さ:1010〜1765 保護等級IP65 光源SMD LED 160個×3灯 色温度(K)6000 電源タイプAC式 使用場所屋外 明るさ(Lm)9000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする