曜日別特売
SL-300 ローリータンク モリマーサム樹脂工業 63006774

ローリータンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)300
イエロー
内容量1台注文コード63006774品番SL-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。
耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。

用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬容量(L)300幅(mm)760奥行(mm)920高さ(mm)760付属品25Aバルブキャップイエロー商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする