Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の テスタ(マルチメータ)
Joman(旧:MCP)の デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63007107
品番
JT33D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵
寸法(mm)
130×73×37
質量(g)
145
交流電圧(V)
200/500
抵抗(Ω)
200/2000/20K/200K/20M/200M
直流電圧(V)
200mV/2000mV/2V/20V/200V/500V
最大表示
1999
直流電流(A)
200μ/200m/10
入力インピーダンス
≧10MΩ