デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007116 品番JT33B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵

寸法(mm)130×73×37 質量(g)145 交流電圧(V)200/500 抵抗(Ω)200/2000/20K/200K/20M 直流電圧(V)400m/4/40/400/500 最大表示1999 直流電流(A)200μ/200m/10 入力インピーダンス≧10MΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする