WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの 木工用
WIZ'Aの 木工用ドリル
下穴ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63007256
品番
WZ-PHD30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
チタンコーティング加工
用途
下穴開け
色
ブラック
刃径(Φmm)
50
適合材
合成樹脂・石膏ボード・木材
サイズ(mm)
3