WIZ'A
WIZ'Aの ドリル
WIZ'Aの ハイスドリル
WIZ'Aの ハイスストレートシャンク
アルミ・銅用ドリル刃セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63007274
品番
WZ-ACO10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊コーティング加工でアルミ溶着防止
X型シンニング加工で切れ味がいいです。
用途
木材やアルミの穴あけ
色
シルバー
径(Φmm)
6.35
適合材
木材・アルミ・銅・合成樹脂
サイズ(mm)
2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0