「フードウォーマープレートM」ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007308 品番FDWRPMSWH
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!

セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約250 ケーブル長(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×28 プレートヒーター 一体型 材質(天板)耐熱強化ガラス 温度ヒューズ約142℃ 温度調整範囲(℃)プレート:60〜110(5℃刻み)、サーモスタット:約115 稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする