マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63007344 品番CARSON-MM-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ポケットに入れてどこにでも持ち運べる、Carson マイクロブライト20-40倍LEDライト付ポケット顕微鏡。
全米で大人気!手軽に持ち運べる!お子様の知的好奇心を育むマイクロ顕微鏡。倍率20-40xのポケット顕微鏡。LEDライトの鮮明な視野に加え、最大40倍までのズームで目に見えないディテールが見えます。拡大したいものに直接乗せるか、付属のスライドとステージを使用して視察できます。

付属品LR-44ボタン電池3個、スライド2枚、ステージ 材質ABS、アクリル、鉄 質量(g)約56 倍率(倍)20〜40 適合年齢(歳)6以上 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.3×3×10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする