用途着脱可能な専用グローブ(別売)により両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。
質量(g)43(バッテリー含む)
タイプ【通知】ブザー、LED、振動
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.8×58.8×18
インターフェースBluetooth 5.0
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)670
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コード
イメージセンサー1280×800 CMOS
最小分解能3(mil)
落下耐久(m)1.5
駆動時間(時間)10