FRV-G20/65WHR(20W形)10本 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 63007877

FRV-G20/65WHR(20W形)10本 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 63007877
FRV-G20/65WHR(20W形)10本 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 63007877
FRV-G20/65WHR(20W形)10本 メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED) アルバジャパン 63007877

メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
全長(mm)580
消費電力(W)9
内容量1セット(10本)注文コード63007877品番FRV-G20/65WHR(20W形)10本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」

用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)仕様ガラス管径:Φ26.5全長(mm)580消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1600入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)6500配光角度(°)340電球の種類LED
注意
※片側給電式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする