KLM42X ラミネーター アイリスオーヤマ 63007903 KLM42X ラミネーター アイリスオーヤマ 63007903 KLM42X ラミネーター アイリスオーヤマ 63007903 KLM42X ラミネーター アイリスオーヤマ 63007903 KLM42X ラミネーター アイリスオーヤマ 63007903

ラミネーター

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63007903 品番KLM42X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。

適合サイズA4 ホワイト ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz) 材質ABS樹脂、スチール 質量(g)1100 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×107×63 電源コード(m)1.5 速度ラミネーター:250mm/300mm(50/60Hz) ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 アズワン品番64-9307-41 フィルム厚さ(μm)100 最大ラミネート幅(mm)230 対応フィルム厚さ(μm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63007903 KLM42X 54197809 LM42D-W 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 1台 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
掲示物・説明書き
医療法人戸田皮膚科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

立ち上が江時間も短く、場所もとらない。使いやすいです。

2024-09-13
用途:
小型
有限会社ダキヤマニシ西村商店 様

こんなコンパクトで仕事ができるのか?そう思いつつ、価格もお手頃だったので購入したら、ちいさくても使えるよ。いい感じで、良い買い物をしたと思ってます。邪魔にならないし、置き場所にも困らない。優れものです。

対象商品:
63007919
2024-09-06
用途:
外に張るPOPに利用しています。
卸売・小売業

毎日ではありませんが、時々、1〜2枚程度ラミネートします。
場所も取らず、重さも軽くて、大きさも丁度いいです。

2024-10-30
用途:
営業時間のラミネート
美容室boamezin 様 (サービス業)

簡単にラミネート加工出来、店舗のガラスにビルのタイル壁に貼る事が出来ました。紙で貼っていた時より見栄えも良いです。

対象商品:
63007919
2024-04-26
用途:
長期掲示物のラミネートに

使用頻度が低いので、必要最低限の機能で十分です。
他機種に比べ安いですが、全く不具合を感じません。

対象商品:
63007919
2024-03-31
用途:
掲示物や書類のラミネート
下野しぼり・下野人形 様 (製造業)

軽くて手軽に使えるので便利です。日常使いなら十分満足です。

対象商品:
63007919
2023-12-13
用途:
書類のラミネート
建設業・工事業

シンプルな操作で使いやすく、値段も安く、いいと思います。
A3までラミネートできます。

1人が参考にしています
対象商品:
63007919
2023-11-22
用途:
食堂のメニュー写真等のラミネート
サービス業

コンパクトで軽く、非常に使いやすい商品でした。温まるのにも時間がかからず、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする