ウェブカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63007955 品番ICA-652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。

材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)120 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) メモリー2GB以上 最大解像度1920×1080 HDD1GB以上 保証期間お買い上げ日より1年間 映像素子CMOSセンサー 使用CPUインテル(R)Corei3 1.2GHzと同等以上 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-8929-85 フレームレート最大30fps 画角65°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする