ポータブルモニター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63007989 品番ILD-A1616MS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デュアルモニターやゲーミングモニターなどいろいろな使い方ができ、持ち歩きに便利なモバイルタイプのポータブル液晶ディスプレイです。軽量&ベゼルレス、スタイリッシュなデザインで持ち運びもラクラクです。持ち運ぶ時も安心なスタンドカバーを付属しています。

付属品スタンドカバーUSB TypeC - TypeCケーブル、TypeA - TypeCケーブルHDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス 質量(g)550 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)8 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×9×227 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080/60Hz 表示色1677万色 解像度1920×1080/60Hz 視野角178°/178°(水平/垂直) スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6インチ(LEDバックライト液晶) 出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) アズワン品番64-8929-74 アスペクト比16:9 入力ポートUSB Type C×2、Mini HDMI×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63007973
2022-06-16
用途:
色々な説明などに使用
医療・福祉・介護関連業

画面表示等の諸元は、必要性能を十分に満たしておりました。 何よりも、迅速に届きプレゼンで実際に使用する前に使用しての確認もできたので助かりました。

対象商品:
63007989
2021-11-27
用途:
ラズパイのモニター
学校法人東京理科大学 様 (教育・研究機関)

ラズベリーパイのモニター用に購入しました。
画質、サイズ、質量ともに良いです。操作性はクセがあるため慣れが必要です。

ラズベリーパイの接続にはtypeCは電力供給、miniHDMIに画像転送で2本繋ぐ必要があります。
HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オスを追加で購入しましたが、正常に動作しています。
ただし、外部HDDをUSBで接続すると、USB供給電力が足りなくなるため、typeCにはラズパイからではなくACアダプタなどから電力供給すると良いです。

私は、ACアダプタ付きUSBハブをつけてHDD、モニタ、他USB機器をラズパイに取り付けています。

対象商品:
63007989
2021-06-19
用途:
スマホ連動させて使用
株式会社澤渡製作所 様

スマホと繋いで見ていると時々 信号が途切れる時が有り、又可動域(有線の為)が限定されるので、Bluetooth機能が有ればもっと使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする