冷蔵庫45L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63008059 品番 IRSD-5A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。

付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS ブラック 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63008034
2024-10-31
用途:
旅館の部屋
株式会社おりはし旅館 様 (サービス業)

お値段もリーズナブルで大きさもよく旅館のお部屋にピッタリでした

対象商品:
63008043
2022-05-31
用途:
作業場用
有限会社佐々木工作所 様

作業場の現場に個人個人用のドリンクを冷やして使用しています、場所を取らないので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする