IRSD-9B-B 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 63008077 IRSD-9B-B 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 63008077 IRSD-9B-B 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 63008077 IRSD-9B-B 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 63008077 IRSD-9B-B 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 63008077 IRSD-9B-B 冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ 63008077

冷凍冷蔵庫90L

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63008077 品番 IRSD-9B-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。

性能
冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月
冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 材質鋼板、PS、ガラス ブラック 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
主に職員のお弁当用の冷蔵庫として使用

本部から少し離れた職員4名前後の事務室で使用しています。
時差出勤もあるため、お弁当+αを入れるにはちょうどいいサイズで重宝しています。

対象商品:
63008077
2021-09-06
用途:
事務所用冷蔵庫
建設業・工事業

コンパクトで丁度いい大きさでした!
事務所に置いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする