トイレに流せるおしりふき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63008175 品番OSR-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

トイレに流せるおしりふきです。使用後はトイレにそのまま流せるので便利です。厚手タイプで破れにくくなっています。桃の葉エキスとヒアルロン酸を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。介護や防災用品としてお使いいただけます

成分水、PG、塩化セチルピリジニウム、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、桃の葉エキス、ヒアルロン酸Na 材質パルプ、レーヨン タイプトイレに流せる 枚数72枚入り シートサイズ(mm)約200×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする