大判からだふき

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63008184 品番KRD-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

大判タイプでたっぷり拭けるからだふきです。背中も拭けるロングサイズです。桃の葉エキスとヒアルロン酸を配合しています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリーです。入浴時や介護、お子様の汚れ拭き、防災用品としてお使いいただけます

成分水、PG、塩化セチルピリジニウム、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、桃の葉エキス、ヒアルロン酸Na 材質ポリエステル、レーヨン 枚数20枚入り シートサイズ(mm)約600×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×100×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする