泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
-
材質
ABS樹脂(吹付塗装可能)
注文コード
63011437
品番
FL-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
適合・材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質
ABS樹脂(吹付塗装可能)
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
8
色
枠:黒
高さ(mm)
75
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-
取付穴径(Φmm)
6
綴じ枚数
-
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着面
-
表記
-