泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
表示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
-
材質
アクリル
注文コード
63011446
品番
銘板文字
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
適合・材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質
アクリル
長さ(mm)
332
厚さ(mm)
3
色
-
高さ(mm)
57
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-
取付穴径(Φmm)
-
綴じ枚数
-
穴の有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着面
-
表記
-