泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
表示板
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
屋内
材質
硬質塩ビ
注文コード
63011455
品番
HSA1
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
屋内
材質
硬質塩ビ
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
1
A
300
色
文字:赤、地色:白、三角内側:黄
B
225
高さ(mm)
225
D
210
C
286
厚さ
1
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
210
寸法C(mm)
286
主な用途
屋内
取付穴径(Φmm)
3.5
綴じ枚数
-
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着面
-
表記
変電設備