泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
表示板
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
屋内
材質
白塩ビ
注文コード
63011473
品番
TK1
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
屋内
材質
白塩ビ
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1
A
200
色
文字:赤、地色:白
B
150
高さ(mm)
150
D
136
C
186
厚さ
1
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
136
寸法C(mm)
186
主な用途
屋内
取付穴径(Φmm)
3.5
綴じ枚数
-
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着面
-
表記
通電中 立入禁止