泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
表示板
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
-
材質
アルミ
注文コード
63011498
品番
HM1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・材質・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質
アルミ
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
0.8
A
250
色
文字:赤、地色:白
B
98
高さ(mm)
98
厚さ
0.8
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
-
取付穴径(Φmm)
-
綴じ枚数
-
穴の有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着面
裏面
表記
高圧危険