泰和電気工業
泰和電気工業の 電気部品
泰和電気工業の 電気部品その他関連用品
試験端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63011586
品番
ZTT
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
温度上昇
30℃以下
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500Vメガーにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000/1分間