泰和電気工業
泰和電気工業の キャビネット / プラボックス
泰和電気工業の キャビネット
泰和電気工業の キャビネットパーツ
分電盤用銅帯
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
122
定格電流(A)
30
注文コード
63012049
品番
DB-L190-R
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
長さ・定格電流
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
適合
-
材質
銅、絶縁チューブ
長さ(mm)
122
種類
3線式、R形
寸法H(mm)
-
許容電流(A)
40
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
30
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
取付穴径(Φmm)
6
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応